Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager, Innen-Ø 95mm / Außen-Ø 200mm, Breite 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078408
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21319 E
EAN/GTIN:
     7316577612328
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 95mm
Außendurchmesser = 200mm
Axiallager-Breite = 45mm

Die SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 95 mm und einen Außendurchmesser von 200 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
95mm
Außendurchmesser:
200mm
Axiallager-Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: 2078408, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 21319E, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 207,25*
€ 226,95*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 209,64*
€ 228,08*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 227,84*
€ 247,66*
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 252,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 436,03*
€ 486,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,25*
€ 578,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,18*
€ 576,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,67*
€ 561,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,76*
€ 534,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,03*
€ 518,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.