Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig, Innen-Ø 35mm / Außen-Ø 72mm, Breite 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078423
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22207 E/C3
EAN/GTIN:
     7316572101568
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 72mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 23mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 83kN
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 2
Dynamische Traglast = 88.8kN
Referenzdrehzahl = 9000U/min

Die SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 35 mm und einen Außendurchmesser von 72 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
72mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
23mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
83kN
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
2
Dynamische Traglast:
88.8kN
Referenzdrehzahl:
9000U/min
Weitere Suchbegriffe: 2078423, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 22207EC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 8,90*
ab € 32,08*
€ 40,56*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 31,94*
€ 40,57*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 44,75*
1 Tag
150
1
€ 7,90*
ab € 36,10*
€ 45,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 43,87*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22207-E1-XL-C3
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.