Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig , Innen-Ø 130mm / Außen-Ø 230mm, Breite 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078474
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22226 E/C3
EAN/GTIN:
     7316570869835
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 130mm
Außendurchmesser = 230mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 64mm
Material = Stahl
Statische Traglast = 930000N
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 2
Dynamische Traglast = 758000N
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 2600U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 88000N

SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loads. The roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housing. It contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mounting. This model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely.• Bore type creates larger contact area to support heavy loads • Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life • Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures • Double row design for high axial and radial load capacities • Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information • Wind turbine main shafts • Vibrating or high-speed applications • Industrial gear boxesDie SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 130 mm und einen Außendurchmesser von 230 mm. How much maintenance does this roller bearing require? Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische BohrungThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignment. Its also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
130mm
Außendurchmesser:
230mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
64mm
Material:
Stahl
Statische Traglast:
930000N
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
2
Dynamische Traglast:
758000N
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
2600U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
88000N
Weitere Suchbegriffe: 2078474, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 22226EC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 272,25*
€ 292,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,35*
€ 292,38*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 367,88*
€ 394,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,72*
€ 412,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 624,29*
€ 684,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,74*
€ 814,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,24*
€ 813,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,35*
€ 800,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,48*
€ 759,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,29*
€ 742,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10071978
ab € 235,72*
Ähnlich
SNR
22226.EAW33C3
ab € 236,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.