| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2078553 Herst.-Nr.: 23024 CC/C3W33 EAN/GTIN: 7316576654879 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 120mm Außendurchmesser = 180mm Rollenlager Typ = Kugelförmig Axiallager-Breite = 46mm
Die SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 120 mm und einen Außendurchmesser von 180 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 120mm | Außendurchmesser: | 180mm | Rollenlager Typ: | Kugelförmig | Axiallager-Breite: | 46mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2078553, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 23024CCC3W33, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 165,17* | € 179,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,51* | € 179,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 185,75* | € 202,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 186,70* | € 202,49* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,29* | € 498,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|