Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Kugellager 2-reihig, Innen-Ø 50mm / Außen-Ø 110mm, Breite 44.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2079945
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3310 DMA
EAN/GTIN:
     7316577296856
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 110mm
Axiallager-Breite = 44.4mm
Kugellager = Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 85kN
Dynamische Traglast = 93.6kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 3310
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
110mm
Axiallager-Breite:
44.4mm
Kugellager:
Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
85kN
Dynamische Traglast:
93.6kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
3310
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, linearlager skf, führungslager, 2079945, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 3310DMA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,29*
€ 240,13*
Frei Haus
ab € 211,75*
€ 241,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,80*
€ 247,33*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 236,85*
€ 273,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 444,07*
€ 498,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,24*
€ 592,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,85*
€ 585,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,50*
€ 572,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.