Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Kugellager 2-reihig, Innen-Ø 45mm / Außen-Ø 85mm, Breite 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2079967
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     4209 ATN9
EAN/GTIN:
     7316577004468
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
zweireihige rillenkugellager skf
Innendurchmesser = 45mm
Außendurchmesser = 85mm
Axiallager-Breite = 23mm
Kugellager = Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 36kN
Dynamische Traglast = 39kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 4209
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45mm
Außendurchmesser:
85mm
Axiallager-Breite:
23mm
Kugellager:
Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
36kN
Dynamische Traglast:
39kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
4209
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 2079967, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 4209ATN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 8,90*
ab € 27,44*
€ 35,78*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 35,79*
1
€ 3,19*
ab € 30,97*
€ 39,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,36*
€ 39,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,18*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.530,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.