| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2080140 Herst.-Nr.: AXK 7095 EAN/GTIN: 7316570703047 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 70mm Außendurchmesser = 95mm Rollenlager Typ = Nadel Axiallager-Breite = 4mm Bohrung Typ = Parallel
Die SKF-Nadel-Axiallager sind mit einem formstabilen Käfig ausgestattet, um eine große Anzahl von Nadelrollen zuverlässig zu halten und zu führen. Nadelrollenschublager bieten ein hohes Maß an Steifigkeit in einem minimalen axialen Raum. In Anwendungen, in denen die Flächen von benachbarten Maschinenkomponenten als Laufbahnen dienen können, nehmen Nadelrollenschublager nicht mehr Platz ein als eine herkömmliche Druckscheibe.Für hohe axiale Lasten und Peak Lasten Die sehr geringe Durchmesserabweichung der Rollen innerhalb einer Baugruppe ermöglicht es diesen Lagern, schwere axiale Lasten und Peak Loads aufzunehmen. Verlängerte Lagerlebensdauer Um Spannungsspitzen zu vermeiden, werden die Rollenenden leicht entlastet, um den Linienkontakt zwischen Laufbahn und Rollen zu verändern. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 70mm | Außendurchmesser: | 95mm | Rollenlager Typ: | Nadel | Axiallager-Breite: | 4mm | Bohrung Typ: | Parallel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, 2080140, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, AXK7095, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,29* | € 14,77* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,05* | € 14,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,07* | € 15,79* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,86* | € 15,92* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,0069* | € 17,1069* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|