Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bananenstecker Gelb, Kontakt vernickelt, 30V / 32A


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080219
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2080219
EAN/GTIN:
     5059044225868
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Farbe = Gelb
Gender = Stecker
Nennspannung = 30V
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = ABS

RS Pro 2,6 mm Bananenstecker - Stecker Wenn Sie Ihre eigenen Messleitungen erstellen möchten, dann hat RS Pro die perfekte Ergänzung für den 2,6-mm-Bananenstecker. Dieser Stecker ist die ideale Lösung für die Herstellung von Messleitungen gemäß Ihrer Spezifikation. Bei der Inspektion bietet der Steckverbinder eine hochwertige Kunststoffisolierung mit einem Mittenkontakt aus vernickeltem Messing mit einer Übertragungsanschlussmethode. Er nimmt Messleitungskabel mit einem Durchmesser von 2,6 mm auf und ist für jede standardmäßige isolierte oder nicht isolierte 2,6-mm-Buchse geeignet. Eigenschaften und Vorteile 2,6-mm-Bananenstecker Vernickelter Messingkontakt Hält Ihre Kabel und Geräte sicher Nennspannung: 30 V ac Nennstrom: 32 A ABS-Kunststoffisolierungsmaterial für eine starke und Durable Stecker Anwendungen Es gibt viele Variationen von Bananensteckverbindern, daher ist es wichtig, eine Vielzahl von Kabelkabeln verschiedener Längen zu haben, besonders wenn Sie häufig mehrere Meter, Spannungsmessgeräte oder Oszilloskope verwenden. Der kostengünstigste Weg ist es, Ihre eigene zu machen, so können Sie Ihre Workstation oder Ihren Tischgerät einrichten, um produktiver zu sein. Bananenstecker werden am häufigsten zum Anschluss von Patchkabeln für Prüfgeräte, Audiokabeln und viele andere Test- und Installationsanwendungen wie z. B. verwendet Elektrische und elektronische Wartung Kfz Wartung Wie wird eine Bananenstecker-Messleitung aufgebaut? Der Anschluss des Steckers ist sehr gerade, der Mittelkontakt hat eine Öffnung für den zu lötenden Kabeldraht. Nach dem Löten montieren Sie alle Steckerelemente wieder zusammen, jetzt ist Ihre Messleitung einsatzbereit. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Gender:
Stecker
Nennspannung:
30V
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: 2080219, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, RS PRO, 2151571078Y, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,56*
€ 13,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,47*
€ 13,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,11*
€ 13,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,84*
€ 8,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.