Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bananensteckerkupplung Rot Messing vernickelt 19A 30V


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080232
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2080232
EAN/GTIN:
     5059044225981
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 19A
Nennspannung = 30V
Gender = Buchse

4-mm-Bananenstecker von RS Pro - Buchse Wenn Sie Ihre eigenen Messleitungen erstellen möchten, dann hat RS Pro die perfekte Ergänzung für den 4-mm-Bananenstecker. Diese Buchse ist die ideale Lösung für die Herstellung von Messleitungen gemäß Ihrer Spezifikation. Bei der Inspektion bietet der Steckverbinder eine hochwertige PVC-Kunststoffisolierung mit einem Mittenkontakt aus vernickeltem Messing mit einer Übertragungsanschlussmethode. Er verbindet Messleitungskabel mit einem Durchmesser von 4 mm und ist für jeden Standard-4-mm-isolierten oder nicht isolierten Stecker geeignet. Eigenschaften und Vorteile 4-mm-Bananenbuchse Vernickelter Messingkontakt Hält Ihre Kabel und Geräte sicher Nennspannung: 30 V ac - 60 V dc Nennstrom: 19A PVC-Kunststoffisolierungsmaterial für eine starke und Durable Bananenstecker Anwendungen Es gibt viele Arten von Bananensteckverbindern, daher ist es wichtig, eine Vielzahl von Kabelkabeln verschiedener Längen zu haben, insbesondere wenn Sie häufig mehrere Messgeräte, Spannungsmessgeräte oder Oszilloskope verwenden. Der kostengünstigste Weg ist es, Ihre eigene zu machen, so können Sie Ihre Workstation oder Ihren Tischgerät einrichten, um produktiver zu sein. Bananenbuchsen sind elektrische Steckverbinder, die zum Verbinden von Drähten verwendet werden Geräte und sind in einer Vielzahl von Anwendungen zu finden Wie z. B. Elektrische und elektronische Wartung Kfz Wartung Prüf- und Messgeräte Audio-Kabel Wie wird eine Bananenstecker-Messleitung aufgebaut? Der Anschluss des Steckers ist sehr gerade, der Mittelkontakt hat eine Öffnung für den zu lötenden Kabeldraht. Nach dem Löten montieren Sie alle Steckerelemente wieder zusammen, jetzt ist Ihre Messleitung einsatzbereit. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
19A
Nennspannung:
30V
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2080232, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, RS PRO, 4251571024R, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,41*
€ 48,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,02*
€ 46,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,29*
€ 43,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,38*
€ 40,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,17*
€ 35,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 27,93*
€ 33,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,81*
€ 29,52
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.