Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Linearkugellager
>
Artikel
SKF Einreihiges Schrägkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 95mm / Außen-Ø 200mm, Breite 45mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2080315
Hersteller:
SKF
Herst.-Nr.:
7319 BEP
EAN/GTIN:
7316577151315
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 95mm
Außendurchmesser = 200mm
Axiallager-Breite = 45mm
Kugellager = Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 150kN
Dynamische Traglast = 168kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 7319
Das SKF-Schrägkugellager hat innere und äußere Ringlaufbahnen von 95 mm, die in Richtung der Lagerachse relativ zueinander verschoben sind. Dies bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Lasten ausgelegt sind, d. H. Gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die axiale Belastbarkeit von Schrägkugellagern nimmt mit zunehmendem Kontaktwinkel zu. Der Kontaktwinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Kontaktpunkte der Kugel mit den Laufbahnen in der radialen Ebene verbindet, entlang der die kombinierte Last von einer Laufbahn auf eine andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.Einreihiges Design Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
95mm
Außendurchmesser:
200mm
Axiallager-Breite:
45mm
Kugellager:
Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
150kN
Dynamische Traglast:
168kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
7319
... >
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Kugellager
Weitere Suchbegriffe:
DIN 625
,
Rillenkugellager
,
Schrägkugellager
,
Vierpunktlager
,
rillenkugellager einreihig skf
,
führungslager
,
skf führungslager
,
2080315
,
Lager und Dichtungen
,
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
,
Kugellager
,
SKF
,
7319BEP
,
Bearings & Seals
,
Rotary Bearings & Housing Units
,
Ball Bearings
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8464
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 241,88*
€ 261,21*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,45*
€ 261,22*
Lager 2867
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 247,18*
€ 268,68*
Lager 4682
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 256,29*
€ 276,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 586,20*
€ 643,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,22*
€ 765,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,20*
€ 764,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,68*
€ 754,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,17*
€ 713,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF Kugellagerheizgerät, 230V, 20mm / 320mm
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen