Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrolle, Wellen-Ø 40mm, 1050N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080358
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRE 40 PP
EAN/GTIN:
     7316571594880
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrolle kre
Walzendurchmesser = 40mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 18mm
Statische Traglast = 1460N
Dynamische Traglast = 1050N

Das SKF Nadellager ist eine zylindrische Rolle mit kleinem Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge. Er hat einen Bohrungsdurchmesser von 18 mm und einen Außendurchmesser von 40 mm. Das modifizierte Rollen-/Laufbahnprofil verhindert Spannungsspitzen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer. Die SKF liefert Nadellager in vielen verschiedenen Ausführungen, Serien und in einer Vielzahl von Größen, wodurch sie für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen und Anwendungen geeignet sind.Einreihiges Design Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
40mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
18mm
Statische Traglast:
1460N
Dynamische Traglast:
1050N
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 2080358, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SKF, KRE40PP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,32*
€ 69,47*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 54,53*
€ 70,13*
6 Tage
12
€ 10,00*
ab € 62,90*
€ 76,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,00*
€ 78,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,36*
€ 79,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRE40-PP-A
ab € 36,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.