| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2080390 Herst.-Nr.: NATV 8 PP EAN/GTIN: 7316571592534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walzendurchmesser = 24mm Typ = Radiale Nadel Bohrungsgröße = 8mm Statische Traglast = 11400N Dynamische Traglast = 7480N
Das SKF Nadellager ist eine zylindrische Rolle mit kleinem Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge. Er hat einen Bohrungsdurchmesser von 8 mm und einen Außendurchmesser von 24 mm. Das modifizierte Rollen-/Laufbahnprofil verhindert Spannungsspitzen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer. Die SKF liefert Nadellager in vielen verschiedenen Ausführungen, Serien und in einer Vielzahl von Größen, wodurch sie für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen und Anwendungen geeignet sind.Einreihiges Design Zylindrische Bohrung Stahllager Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Walzendurchmesser: | 24mm | Typ: | Radiale Nadel | Bohrungsgröße: | 8mm | Statische Traglast: | 11400N | Dynamische Traglast: | 7480N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen skf, kurvenrollen, 2080390, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SKF, NATV8PP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 16,80* | € 23,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 17,72* | € 26,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 22,89* | € 33,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 24,87* | € 34,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 33,46* | € 45,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|