Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Schrägkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 70mm / Außen-Ø 150mm, Breite 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080416
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 314 MA
EAN/GTIN:
     7316577013071
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Innendurchmesser = 70mm
Außendurchmesser = 150mm
Axiallager-Breite = 35mm
Kugellager = Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 180kN
Dynamische Traglast = 200kN
Bohrung Typ = Parallel
Teillagercode = QJ 314 MA

Das SKF-Schrägkugellager hat innere und äußere Ringlaufbahnen von 70 mm, die in Richtung der Lagerachse relativ zueinander verschoben sind. Dies bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Lasten ausgelegt sind, d. H. Gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die axiale Belastbarkeit von Schrägkugellagern nimmt mit zunehmendem Kontaktwinkel zu. Der Kontaktwinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Kontaktpunkte der Kugel mit den Laufbahnen in der radialen Ebene verbindet, entlang der die kombinierte Last von einer Laufbahn auf eine andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.Einreihiges Design Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
70mm
Außendurchmesser:
150mm
Axiallager-Breite:
35mm
Kugellager:
Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
180kN
Dynamische Traglast:
200kN
Bohrung Typ:
Parallel
Teillagercode:
QJ 314 MA
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 2080416, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, QJ314MA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 212,17*
€ 230,86*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 214,27*
€ 232,01*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 213,36*
€ 232,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 213,34*
€ 237,75*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 421,90*
€ 464,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,66*
€ 552,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,90*
€ 502,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.382,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.