Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Schrägkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 95mm / Außen-Ø 200mm, Breite 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080421
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 319 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577109675
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 95mm
Außendurchmesser = 200mm
Axiallager-Breite = 45mm
Kugellager = Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 340kN
Dynamische Traglast = 305kN
Bohrung Typ = Parallel
Teillagercode = QJ 319 N2MA

Das SKF-Schrägkugellager hat innere und äußere Ringlaufbahnen von 95 mm, die in Richtung der Lagerachse relativ zueinander verschoben sind. Dies bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Lasten ausgelegt sind, d. H. Gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die axiale Belastbarkeit von Schrägkugellagern nimmt mit zunehmendem Kontaktwinkel zu. Der Kontaktwinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Kontaktpunkte der Kugel mit den Laufbahnen in der radialen Ebene verbindet, entlang der die kombinierte Last von einer Laufbahn auf eine andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.Einreihiges Design Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
95mm
Außendurchmesser:
200mm
Axiallager-Breite:
45mm
Kugellager:
Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
340kN
Dynamische Traglast:
305kN
Bohrung Typ:
Parallel
Teillagercode:
QJ 319 N2MA
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, rillenkugellager einreihig skf, führungslager, skf führungslager, 2080421, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, QJ319N2MA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 436,66*
€ 467,23*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 438,43*
€ 469,51*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 438,56*
€ 471,81*
7 Tage
4
€ 10,00*
ab € 461,81*
€ 494,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 791,30*
€ 866,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,54*
€ 1.031,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,69*
€ 1.030,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,74*
€ 1.011,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,92*
€ 956,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,30*
€ 941,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.