Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SY Steuerkabel, 4-adrig x 1 mm² Transparent / 10 A, 50m, Stahl, galvanisiert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080520
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2080520
EAN/GTIN:
     5059044226674
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4g1
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = SY
Mantelfarbe = Transparent
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 10.9mm
Mantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 32 / 0,2 mm°C

Ungeschirmte Multicore Kabel von RS Pro für die Industrie, 4 x 1 mm Wir stellen vor: Ungeschirmte Multicore Kabel von RS Pro, eine Serie von hochwertigen und kostengünstigen Kabeln, die ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen sind. Die Kabel verfügen über eine Multicore Bauweise und sind daher perfekt für Anwendungen, bei denen mehrere Adern verdrahtet werden müssen, während sie gleichzeitig organisiert und sicher sind. Die Litzen sind in einer Durable-PVC-Ummantelung untergebracht, die ausgezeichneten Schutz und Zuverlässigkeit bietet und gleichzeitig eine hohe Leistung bietet. Die RS Pro Multicore ungeschirmten Industriekabel bestehen aus hochwertigem verzinntem Kupferleiter und sind ideal für viele Anwendungen, insbesondere in Innenräumen unter trockenen oder feuchten Bedingungen, aber wenn sie geschützt sind, können sie auch im Freien verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile 4 Adern Ungeschirmt, wodurch sie sehr kostengünstig und effizient sind Kann bei ausreichendem Schutz im Freien verwendet werden 1 mm2 CSA Hochwertiger verzinnter Kupferleiter Durable PVC-Ummantelung für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz Großer Betriebstemperaturbereich für verschiedene Anwendungen für Ihren Verkabelung Multicore mit hoher Leistung Anwendungen Ungeschirmte Kabel sind ideal für niederfrequente industrielle Anwendungen und bieten eine kostengünstige Kabellösung mit hoher Leistung und Langlebigkeit. Ungeschirmte Kabel sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich und können mit mehreren Adern für anspruchsvollere Installationen ausgestattet werden. Sie sind in verschiedenen Arten von Anwendungen erhältlich, darunter: Unterhaltungs- und Audioindustrie Maschinen und Fabriksteuergeräte Große Steuerungspads DIN-Schienenklemmen Förderbänder Normen BS EN 50525-2-11:2011 Benötige ich ein geschirmtes oder ungeschirmtes Kabel? Ungeschirmte Kabel verfügen über eine äußere Abdeckung, die direkt über die Isolierung gedrückt wurde und sich ideal für elektrische Anwendungen eignen, die niedrige Frequenzen erzeugen. Ungeschirmt bieten die Kabel ausreichenden Schutz und hohe Leistung und bleiben gleichzeitig eine kostengünstige Lösung. Wenn Sie ein Kabel für Hochfrequenzanwendungen benötigen, ist ein geschirmtes Kabel besser geeignet. Was ist ein mehradriges Industriekabel? Die mehradrigen Kabel sind eine Art von Elektro-Kabel mit mehr Adern als ein Standard-Strom- oder -Koaxialkabel. Sie können in verschiedenen Längen geliefert werden und die Anzahl der Adern kann je nach Art der Anwendung erheblich variieren. Sie werden häufig in Industrie- oder Unterhaltungsanwendungen verwendet und halten ansonsten unordentliche und unorganisierte Kabelverbindungen sauber und sind eine kostengünstige Lösung. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
SY
Mantelfarbe:
Transparent
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
10.9mm
Mantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
32 / 0,2 mm°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, 2080520, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, RS PRO, SY104C100RS, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,98*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,2398* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 281,75*
€ 335,28
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 278,41*
€ 331,31
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 263,46*
€ 313,52
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 242,89*
€ 289,04
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 223,98*
€ 266,54
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.