| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2080697 Herst.-Nr.: CC03M-2830-01-GF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = CC03M Anschlussart = Crimp Maximale Drahtgröße AWG = 30AWG
Der Samtec Crimpkontakt verfügt über einen leistungsstarken Mehrfinger-Berylliumkupfer-Kontakt.Rastermaß 050 Zoll (1,27 mm) Hochwertiger Mehrfingerkontakt aus Berylliumkupfer Für 28- und 30-AWG-Kabel Rollenkontakte (5-k-Rolle) Weitere Informationen: | | Serie: | CC03M | Anschlussart: | Crimp | Maximale Drahtgröße AWG: | 30AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 2080697, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Samtec, CC03M283001GF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0617* | € 0,1584* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,12* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0612* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 91,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|