Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CC03M Crimp-Anschlussklemme für Handwerkzeug CAT-HT-203-2830-12 und entsprechende Samtec Gehäuse - Serie: TSFD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080701
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CC03M-2830-01-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2080701
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Serie = CC03M
Anschlussart = Crimp
Maximale Drahtgröße AWG = 30AWG

Der Samtec Crimpkontakt verfügt über einen leistungsstarken Mehrfinger-Berylliumkupfer-Kontakt.Rastermaß 050 Zoll (1,27 mm) Hochwertiger Mehrfingerkontakt aus Berylliumkupfer Für 28- und 30-AWG-Kabel Rollenkontakte (5-k-Rolle)
Weitere Informationen:
Serie:
CC03M
Anschlussart:
Crimp
Maximale Drahtgröße AWG:
30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.