Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
>
Artikel
Samtec CC03M Crimp-Anschlussklemme für Handwerkzeug CAT-HT-309 und entsprechende Samtec Gehäuse - Serie: ISS1, IDP1,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2080703
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
CC09R-01-GF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2080703
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Serie = CC03M
Anschlussart = Crimp
Maximale Drahtgröße AWG = 30AWG
Der Samtec Crimpkontakt hat ein Rastermaß von 1,00 mm (0,0394 Zoll).1,00 mm (0,0394 Zoll) Rastermaß Zweiblattkontakt in Crimp-Ausführung Gerillte Kontakte (30-k-Rolle)
Weitere Informationen:
Serie:
CC03M
Anschlussart:
Crimp
Maximale Drahtgröße AWG:
30AWG
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Samtec
,
CC09R01GF
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1222*
€ 0,1454
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,0613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen