Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 5,2 mm², 10 AWG 30.5m Rot MPPE isoliert 1C Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081057
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081057
EAN/GTIN:
     5059044227862
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 5,2 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 10 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 30.5m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 11028

Der RS Pro Schaltdraht mit 10 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 600 Volt. Sie wird mit roter Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): 3,54Max. Nennspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
5,2 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
10 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
30.5m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
11028
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, litze awg 10, 2081057, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 1102810RED305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 2,79234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,85*
€ 141,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,41*
€ 138,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,21*
€ 125,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,70*
€ 113,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,77*
€ 99,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.