Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ESQ Leiterplattenbuchse Vertikal 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081154
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ESQ-105-12-S-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Steckbuchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Serie = ESQ
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Steckbuchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Serie:
ESQ
Weitere Suchbegriffe: 2081154, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESQ10512SD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
43
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,84*
2 Tage
130
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 5,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 43 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 215 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 430 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 43 Stück
Mindestbestellmenge: 43 Stück ( entspricht € 165,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
5-534206-5
ab € 1,94*
Ähnlich
Samtec
ESQ-105-12-G-D
ab € 1,41*
Ähnlich
Samtec
ESQ-105-12-L-D
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.