Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ESQ Leiterplattenbuchse Vertikal 7-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081185
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ESQ-107-12-T-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 7
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Steckbuchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Serie = ESQ
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Steckbuchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Serie:
ESQ
Weitere Suchbegriffe: 2081185, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESQ10712TS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,99026*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 31 Stück (ab € 1,09646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,45008*
€ 61,2256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,23017*
€ 58,5839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,23024*
€ 53,82399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,06018*
€ 50,05161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,20018*
€ 47,83821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,99026*
€ 40,44841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.