Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ESQ Leiterplattenbuchse Vertikal 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081212
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ESQ-108-44-G-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Steckbuchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Serie = ESQ

Die Samtec Leiterplattenbuchse verfügt über Standard- und Kontakte mit geringer Einsteckkraft mit 0,025-Zoll-Vierkantfahnen (0,635 mm) für PC/104-Anwendungen.Rastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 108 Stifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Steckbuchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Serie:
ESQ
Weitere Suchbegriffe: 2081212, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESQ10844GD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.