Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ESQ Leiterplattenbuchse Vertikal 10-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081224
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ESQ-110-14-T-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Steckbuchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Serie = ESQ

Die Samtec Leiterplattenbuchse verfügt über Standard- und Kontakte mit geringer Einsteckkraft mit 0,025-Zoll-Vierkantfahnen (0,635 mm) für PC/104-Anwendungen.Rastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 108 Stifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Steckbuchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Serie:
ESQ
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 10 polig, 2081224, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESQ11014TS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
22
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,33*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 3,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 220 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 51,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.