| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2081287 Herst.-Nr.: ESQ-120-34-L-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 40 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Steckbuchse Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Vertikal Serie = ESQ
Die Samtec Leiterplattenbuchse verfügt über Standard- und Kontakte mit geringer Einsteckkraft mit 0,025-Zoll-Vierkantfahnen (0,635 mm) für PC/104-Anwendungen.Rastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 108 Stifte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 40 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Steckbuchse | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Serie: | ESQ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2081287, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESQ12034LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |