| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2081371 Herst.-Nr.: FS5-30-04.0-L-DV-TH-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 60 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 0.5mm Typ = Steckbuchse Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Vertikal Anschlussart = Löten Serie = FS5
Die Samtec 0,50 mm Hochgeschwindigkeits-Steckdosenleiste mit potentialfreiem Kontakt hat 60 Positionen und wird mit 0,25 μm Gold auf Kontakt mattem Zinn auf der Endkappe verwendet.Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 60 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 0.5mm | Typ: | Steckbuchse | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Anschlussart: | Löten | Serie: | FS5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2081371, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, FS530040LDVTHKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |