Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FSI Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 40-polig / 2-reihig, Raster 1.0mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081377
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FSI-120-03-G-D-AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 40polig
Serie = FSI
Raster = 1.0mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt

Die Samtec FSI-Serie ist eine 1-mm-Schnittstelle mit 40 Kontaktpunkten. Das Isoliermaterial besteht aus Flüssigkristallpolymer und 2,8 A pro Stift Nennstrom.Optionale robuste Schraubbefestigung, Schweißlasche und Ausrichtungsstift Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
FSI
Raster:
1.0mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Weitere Suchbegriffe: 2081377, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, FSI12003GDAD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
26
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,97*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 12,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 130 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 260 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 233,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.