Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SNT Buchse Gelb Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54, Shunts und Jumper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081555
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SNT-100-YW-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2-polig
klemmen querverbinder
Typ = Shunts und Jumper
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54
Gender = Buchse
Farbe = Gelb
Anzahl der Reihen = 1
Serie = SNT
Ausrichtung = Gerade

Der Samtec 2,54-mm-Shunt hat eine gelbe Farbe und Zinnbeschichtung.Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
Shunts und Jumper
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54
Gender:
Buchse
Farbe:
Gelb
Anzahl der Reihen:
1
Serie:
SNT
Ausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 2081555, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, Samtec, SNT100YWT, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,358*
2 Tage
850
10
€ 14,99*
ab € 0,0824*
€ 0,4067*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,358*
€ 0,426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,283*
€ 0,337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.