Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SPM USB-Steckverbinder Mini B Buchse, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081566
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SPM-05-S-B-RA-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Anzahl der Ports = 1
Serie = SPM

Der abgedichtete Mini-USB-Anschluss Samtec IP68 verfügt über 5 Stifte mit rechtwinkligem Anschluss.Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Schwarzes LCP-Isolatormaterial
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Anzahl der Ports:
1
Serie:
SPM
Weitere Suchbegriffe: 2081566, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Samtec, SPM05SBRAPF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.