Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 48 → 65V dc, Montage-Ø 14mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-208172
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
208172
EAN/GTIN:
5056070959729
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 48 → 65V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 16mA
Intensität = 50mcd
Länge = 47mm
14-mm-Anzeigen mit Lötösenanschluss von RS Pro. Eine Serie von hochwertigen LED-Anzeigen von RS Pro. Jede Anzeige verfügt über eine kompakte und robuste Bauweise mit einem Flachsteckeranschluss. Die Einfachheit und Schnelligkeit des Installationsprozesses sorgen dafür, dass diese LED-Anzeigen perfekt für Ihre Anwendung sind. Es sind diverse LED-Farben erhältlich, einschließlich Dreifarboptionen – so sind die Möglichkeiten endlos. Unabhängig davon, ob die beabsichtigte Anwendung ein Signal, ein Warnhinweis oder nur eine Anzeige ist – es gibt eine Lösung für alle Anforderungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Farbige diffuse 10-mm-Epoxidstreuscheibe, verchromte 16-mm-Einfassung • Verschiedene Spannungen • Dreifarbige Optionen erhältlich • 4 verfügbare Farben: Rot, Gelb, Grün und Orange. Was ist eine dreifarbige LED?. Dreifarbige Anzeigen umfassen zwei verschiedenfarbige LEDs. Standardmäßig leuchten beide LEDs symmetrisch und geben ein Licht mit einer Mischung aus beiden LEDs ab. Die Funktion lässt sich am besten verstehen, wenn man sie sich wie das Mischen von Farbe vorstellt. Aus Rot und Grün wird beispielsweise Gelb, wenn die beiden LEDs rot und grün sind. Das abgegebene Licht ist dann ein helles Gelb. Warum LEDs?. LEDs haben viele Vorteile – die Langlebigkeit und die geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch verschiedene andere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. Werden diese LED-Anzeigen mit den richtigen Befestigungen geliefert?. Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 → 65V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
16mA
Intensität:
50mcd
Länge:
47mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe gelb
,
led anzeigelampen
,
rs pro led anzeigelampe
,
208172
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q14P1CXXY4865
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.2mm² - 0.5mm², 26AWG min
RS Pro
2394256
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen