| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-208336 Herst.-Nr.: SO/A/SW/3C EAN/GTIN: 5018987279390 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 9 → 60 V dc Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Orange Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = Xenon Stromart = DC Sockeldurchmesser = 93mm Gehäusefarbe = Weiß Lampe inbegriffen = Ja Serie = Fulleon, Solex Höhe = 65mm IP Schutzart = IP54 Besondere Merkmale = EN54-3°C Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 9 → 60 V dc | Lichtart: | Blitz | Linsenfarbe: | Orange | Montageart: | Oberflächenmontage | Lampen-Typ: | Xenon | Stromart: | DC | Sockeldurchmesser: | 93mm | Gehäusefarbe: | Weiß | Lampe inbegriffen: | Ja | Serie: | Fulleon, Solex | Höhe: | 65mm | IP Schutzart: | IP54 | Besondere Merkmale: | EN54-3°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, eaton kontrolllampe, kontrolllampe, kontrolllampe 60v, 208336, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Eaton, SOASW3C, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons |
| | |
| |