Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Fulleon, Solex, Xenon Blitz Signalleuchte Rot, 9 → 60 V dc, Ø 93mm x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208364
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SO/R/SR/3C
EAN/GTIN:
     5018987279420
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 9 → 60 V dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromaufnahme = 40mA
Sockeldurchmesser = 93mm
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Fulleon, Solex
Höhe = 65mm
Besondere Merkmale = EN54-3°C

Dieses Produkt übertrifft die Anforderungen der EN 54-3, ist aber nicht gemäß EN 54-23 ausgeführt. In Ländern, in denen eine Erfüllung der Construction Product Directive oder Regulation (CPD/CPR) vorgeschrieben ist, darf das Produkt gesetzlich nicht zu dem Zweck verwendet werden, die Anwesenden in einem Raum auf einen Feueralarm aufmerksam zu machen. Für Länder, in denen die CPD/CPR nicht gilt, hat dieser Hinweis keine Bedeutung. Fulleon Xenon-Signalleuchten - Solex Xenon. Die Xenon-Signalleuchten der Serie Solex von Fulleon bieten Alarm- und Alarmfunktionalität neben den großen Betriebsspannungen, automatische Synchronisierung und erhöhte Effizienz, die es der Signalleuchte ermöglichen, als universelle Lösung für alle Arten von Alarm- und Sicherheitsüberwachungssystemen zu funktionieren. Diese Signalleuchte bietet eine komfortable, vielseitige und robuste Lösung für industrielle und kommerzielle Anlagen. Der Solex wird mit Xenon-Signalleuchten-Technologie betrieben und ist eine kostengünstige Lösung, die akustische Alarme in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel ergänzt. Eigenschaften und Vorteile:. Die perfekte Lösung für Alarm- und Überwachungssysteme Mit einem Basis-Schloss und einem Sabotagekontakt sind die Signalleuchten ideal für Anwendungen im Sicherheitssektor. Das Basis-Schloss ermöglicht die Befestigung der Signalleuchte am Sockel Breiter Betriebsspannungsbereich für maximale Flexibilität Automatische Synchronisierung Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, vorwiegend für Feueralarm oder allgemeine Signalisierung Kompakte Größe mit tiefen oder flachen Sockeloptionen in Rot oder Weiß erhältlich 5 Linsenfarboptionen (rot, orange, blau, grün oder weiß). Wussten Sie schon ..?. Wussten Sie, dass die Xenon-Signalleuchten der Serie Solex einen neuen Ersatz für die Vorgänger BE und Inergi (IB) darstellen? Die neue Solex-Serie verfügt über eine erhöhte Funktionalität und reduziert gleichzeitig eine Vielzahl von Produkten, was wiederum zu einer einfacheren Produktpalette führt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 60 V dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromaufnahme:
40mA
Sockeldurchmesser:
93mm
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Fulleon, Solex
Höhe:
65mm
Besondere Merkmale:
EN54-3°C
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, eaton meldeleuchte rot, kontrolllampe, eaton kontrolllampe, 208364, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Eaton, SORSR3C, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
DEEP BASE - RED
ab € 3,84*
Zubehör
Eaton
POWERED BASE - RED
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.