Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Nockenschalter
>
Artikel
RS PRO Nockenschalter, 2P / 20A, 2 Schließer, 690 V, 1, 3-phasig, 2-Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2083926
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2083926
EAN/GTIN:
5059044228883
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter 20a 690v
nockenschalter 3 polig
nockenschalter
Typ: Nockenschalter = Ein-Aus-Nockenschalter
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer
Elektrische Phasen = 1, 3
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690 V
Positionenanzahl = 2
Länge = 48mm
Breite = 48mm
Abmessungen = 48 x 48mm
RS Pro Drehnocken Die RS PRO RS Pro Drehnockenschalter sind ideal für den Einsatz in Industrie, Handel, Bauwesen oder Maschinenbau. Jeder Schalter von RS Pro bietet Zuverlässigkeit und optimale Leistung für industrielle Steuerungen an gefährlichen Maschinen, bei denen ein sicherer Betrieb unerlässlich ist. Sie sind für den Schaltungsanschluss, mehrstufiges Schalten, Umschalten, Ein- und Ausschalten sowie für den Motorstart konzipiert und sind daher vielseitig für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in einer Vielzahl von verschiedenen Branchen. Eigenschaften und Vorteile: Die Serie von RS Pro Drehnockenschaltern ist ideal Zur Steuerung vieler verschiedener Stromkreise mit einem einzigen Schalter Jeder Nockenschalter bietet mehrere verschiedene Positionen, die sein können Für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen und Aufgaben Dank der Türplattenmontage mit 4 Schraubbefestigungen ist jeder Schalter schnell und einfach zu installieren, ohne Ausfallzeiten zu verursachen Die Schalter sind Durable und halten selbst den schwierigsten Umgebungen stand und eignen sich ideal für leichte bis schwere Anwendungen Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -25 und +55 °C. Anwendungen: Drehnockenschalter sind hochgradig anpassbare Produkte, die in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden können, in denen mehrere Schaltvorgänge erforderlich sind, sowohl für Haupt- als auch für Hilfsstromkreise. Sie werden häufig zum direkten Starten und Stoppen von Motoren in Industrie- und Automatisierungsprozessen und Maschinen von einem einzigen Schalter aus verwendet, um ein sicheres und verantwortungsvolles Arbeiten zu gewährleisten, und können einfach in einer Vielzahl von Kontaktabläufen konfiguriert werden, um den Anforderungen des Bedieners gerecht zu werden. Drehnockenschalter können verwendet werden für: Gefährliche Geräte wie Motoren, bei denen ein Eingriff durch den Menschen erforderlich ist Betrieb Öffentliche Gebäude zur Steuerung der Beleuchtung in Toiletten, Fluren usw. Zulassungen und Zertifizierungen: IEC 60947 C22.2 Nr. 14 Schutzart IP20 (Frontschutz) Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ: Nockenschalter:
Ein-Aus-Nockenschalter
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer
Elektrische Phasen:
1, 3
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690 V
Positionenanzahl:
2
Länge:
48mm
Breite:
48mm
Abmessungen:
48 x 48mm
... >
Schalter
>
Drehschalter und Zubehör
>
Nockenschalter
Weitere Suchbegriffe:
2083926
,
Schalter
,
Drehschalter und Zubehör
,
RS PRO
,
GN20C06U
,
Switches
,
Rotary Switches & Components
,
Cam Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen