Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckverbindergehäuse, M40, Seiteneingang, SMD, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2084182
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2084182
EAN/GTIN:
     5059044231210
Suchbegriffe:
2084182
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Typ = Steckverbindergehäuse
Gewindegröße = M40
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65
Kabeleinführungswinkel = Seite
Anzahl Hebel = 1

Robustes Stromversorgungs-Steckverbindergehäuse von RS Pro Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Hochleistungs-Stromversorgungssteckverbindergehäusen, ideal für den Einsatz mit der Serie RS Pro für Einsätze in robuster Ausführung, um einen vollständigen Hochleistungs-Stromversorgungssteckverbinder für eine Vielzahl von Anwendungen zu erstellen. Das Gehäuse besteht aus äußerst Durable Aluminium-Druckguss für optimale Leistung und Zuverlässigkeit, während die Zugabe der pulverbeschichteten Oberfläche dem Gehäuse eine weitere Schutzschicht verleiht, die eine absolute Langlebigkeit gewährleistet. Die Gehäuse sind in einer Reihe von Optionen erhältlich, die auch die spezialisiertesten Anwendungen umfassen, und wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungen oder für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Vibrationen dazu führen können, dass Standardgehäuse und Steckverbinder versagen, wodurch sie extrem langlebig und zuverlässig in jeder Art von Umgebung sind. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von robusten RS Pro Gehäusen ist ideal für den Einsatz in rauen oder vibrationsstarken Umgebungen und gewährleistet optimale Leistung und Zuverlässigkeit, unabhängig von der Anwendung Die Serie ist in einem Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Pulverbeschichtung für zusätzliche Haltbarkeit und Leistung über lange Zeiträume sowie in einem Verriegelungshebel aus verzinktem Eisen erhältlich Sie sind in Standard- oder hohen Ausführungen mit Einzel- und Doppelverriegelungsoptionen erhältlich und bieten Schutzart IP65 für höchste Sicherheit und Sicherheit Kompatibel mit den robusten RS Pro Einsätzen und kann mit PG- oder M-Kabelverschraubungen verwendet werden RoHS-konform Anwendungen: Steckverbindergehäuse sind ein unverzichtbares Zubehör für die Erstellung eines vollständigen Stromversorgungssteckverbinders. Sie sind in einer Reihe von verschiedenen Formen und Montagearten erhältlich, vollständig abhängig von der Anwendung oder Position, in der sie verwendet werden. Die Einführung in das Gehäuse erfolgt über die Kabelverschraubung auf einer oder beiden Seiten des Gehäuses, wenn es auf der Oberfläche montiert ist, oder durch die Rückseite des Anbaugehäuses. Sie sind ideal für die Herstellung einer langlebigen und zuverlässigen Verbindung zwischen Steckverbinder und Kabel, wodurch sie sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen eignen, die Feuchtigkeit, Schmutz, Staub und mehr ausgesetzt sein können. Diese Arten von Netzsteckverbinder-Zubehör werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Lebensmittel- und Getränkeindustrie Verpackungsmaschinen Förderbandsysteme Eisenbahn Öl- und Gasverarbeitung Warum RS PRO? Gehäuse aus Zinkdruckguss Pulverbeschichtete Oberfläche Für den Einsatz mit PG- oder M-Kabelverschraubungen Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. Farbe: GrauRS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindergehäuse
Gewindegröße:
M40
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Kabeleinführungswinkel:
Seite
Anzahl Hebel:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.