Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 8-polig 10A Buchse, für RS Pro 10-A-Crimps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2084345
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2084345
EAN/GTIN:
     5059044232699
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = RS-HD
Typ = Steckverbindereinsatz
Zur Verwendung mit = RS Pro 10-A-Crimps
Kontakt-Format = 8
Anzahl der Kontakte = 8
Kontaktbeschichtung = Silber

Einsätze mit extrem hoher Dichte von RS Pro Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Hochleistungs-Netzsteckverbindersteckverbindern, ideal für den Einsatz mit der Serie RS Pro Heavy Duty Housing, um einen vollständigen Hochleistungs-Stromversorgungssteckverbinder für eine Vielzahl von Anwendungen zu erstellen. Das Gehäuse ist in einer Reihe von Industriestandard-Größen erhältlich und besteht aus äußerst Durable Polycarbonatmaterial für optimale Leistung und Zuverlässigkeit sowie der Auswahl von Schraub-, Crimp- oder Federklemmenanschlüssen in einer Reihe von Nennströmen für ultimative Vielseitigkeit. Die Einsätze sind in einer Reihe von Optionen erhältlich, die auch die spezialisiertesten Anwendungen umfassen, und wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungen oder für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Vibrationen dazu führen können, dass Standardgehäuse und Steckverbinder versagen, wodurch sie extrem langlebig und zuverlässig in jeder Art von Umgebung sind. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Einsätzen in robuster und extrem hoher Dichte ist ideal für den Einsatz in rauen oder vibrationsstarken Umgebungen und gewährleistet optimale Leistung und Zuverlässigkeit, unabhängig von der Anwendung Die Serie ist in Polycarbonatgehäuse für Langlebigkeit und Leistung über lange Zeiträume erhältlich und bietet eine Reihe von Optionen zur Auswahl RoHS-konform Technische Merkmale: 7 bis 128 Pole Crimpanschluss 10 A, 250 V (außer 8-polig 10 A, 42 V/120 V) Für den Einsatz mit 10-A-Crimpsteckverbindern Anwendungen: RoHS-konform Nennspannung: 120 VSteckverbindereinsätze sind ein unverzichtbares Zubehör für die Erstellung eines vollständigen Stromversorgungssteckverbinders. Sie sind in einer Reihe von verschiedenen Formen und Montagearten erhältlich, vollständig abhängig von der Anwendung oder Position, in der sie verwendet werden. Sie sind ideal für die Herstellung einer langlebigen und zuverlässigen Verbindung zwischen Steckverbinder und Kabel, wodurch sie sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen eignen, die Feuchtigkeit, Schmutz, Staub und mehr ausgesetzt sein können. Diese Arten von Netzsteckverbinder-Zubehör werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Lebensmittel- und Getränkeindustrie Verpackungsmaschinen Förderbandsysteme Eisenbahn Öl- und Gasverarbeitung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
RS-HD
Typ:
Steckverbindereinsatz
Zur Verwendung mit:
RS Pro 10-A-Crimps
Kontakt-Format:
8
Anzahl der Kontakte:
8
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 2084345, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, RS PRO, HD008FC, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.