Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Scharnierrahmen für Steckverbinder mit 2 Modulen, 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2084546
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2084546
EAN/GTIN:
     5059044236482
Suchbegriffe:
2084546
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder Zubehör
Zubehörtyp = Scharnierrahmen
Größe = 6B
Reihe = Einsätze in robuster Ausführung
Serie = K6D
Zur Verwendung mit = Steckverbinder mit 2 Modulen

RS Pro Rahmen für modulare Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Rahmen, kompatibel mit den modularen RS Pro Einsätzen, ideal für den Einsatz mit der Serie RS Pro Heavy Duty Housing, um einen vollständigen Hochleistungs-Stromversorgungssteckverbinder für eine Vielzahl von Anwendungen zu erstellen. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Rahmen, die mit den modularen RS Pro Einsätzen kompatibel sind und ideal für den Einsatz in rauen oder starken Vibrationsumgebungen sind, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, unabhängig von der Anwendung Die Serie ist in 2-, 3-, 4- und 6-Moduleinsätzen für den vielseitigen Einsatz erhältlich und ist in Groß- oder Großbuchstaben beschriftet, um den Anforderungen der Funktion, für die sie verwendet werden, gerecht zu werden RoHS-konform Anwendungen: Steckverbinderrahmen und -einsätze sind ein unverzichtbares Zubehör für die Erstellung eines vollständigen Stromversorgungssteckverbinders. Sie sind in einer Reihe von verschiedenen Formen und Montagearten erhältlich, vollständig abhängig von der Anwendung oder Position, in der sie verwendet werden. Sie sind ideal für die Herstellung einer langlebigen und zuverlässigen Verbindung zwischen Steckverbinder und Kabel, wodurch sie sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen eignen, die Feuchtigkeit, Schmutz, Staub und mehr ausgesetzt sein können. Diese Arten von Netzsteckverbinder-Zubehör werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Lebensmittel- und Getränkeindustrie Verpackungsmaschinen Förderbandsysteme Eisenbahn Öl- und Gasverarbeitung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Scharnierrahmen
Größe:
6B
Reihe:
Einsätze in robuster Ausführung
Serie:
K6D
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder mit 2 Modulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.