| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2084632 Herst.-Nr.: 2084632 EAN/GTIN: 5059044237274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Kabelverschraubung aus Metall Reihe = Robuste Ausführung Serie = WNA Gewindegröße = PG29
RS Pro Messingkabelverschraubung Die Kabelverschraubungen aus RS Pro Messing sind ideal für den Einsatz in einer Reihe von Kabel- und Verdrahtungsanwendungen in einer Vielzahl von Industrieumgebungen. Das vernickelte Messingmaterial macht diese Kabelverschraubungen sehr Durable und kann selbst bei hohen Temperaturen, die häufig in anspruchsvollen Umgebungen zu finden sind, optimal funktionieren. Diese Metallverschraubungen haben metrische oder PG-Gewinde, die eine Zugentlastung für Kabel bieten, um ein Brechen zu verhindern und ihre Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Steckverbinder dank der Nylon- und NBR-Innenteile gemäß IP68 ausgelegt, wodurch er extrem langlebig ist und die internen Verbindungen und empfindlichen Verdrahtungen schützt, was ihn zu einer idealen Lösung macht, wenn eine robuste und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro Kabelverschraubung ist ideal für den Einsatz in einer Reihe von Branchen und Umgebungen als Lösung zur sicheren Kopplung und Verbindung von Kabeln und Leitungen in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen Diese Kabelverschraubungen sorgen dafür, dass die Kabel nicht herausgezogen oder verdreht werden, wodurch die Verbindung zwischen dem Kabel und der Maschine sicherer wird und eine kontinuierliche Leistung gewährleistet wird Darüber hinaus bieten die metrischen oder PG-Gewinde eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass die Kabel beschädigt werden oder brechen, was eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb bietet Die Schutzart IP68 bedeutet, dass sie ideal für raue Umgebungen sind und beständig gegen Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Schmutz und Staub sind, während das vernickelte Messingmaterial es ihnen ermöglicht, extremen Temperaturschwankungen standzuhalten Erhältlich in PG- oder M-Größen Kompatibel mit RS Pro Heavy Duty Gehäusen Anwendungen: Kabelverschraubungen, auch Kabelsteckverbinder genannt, sind unerlässlich, wenn es um den Anschluss von Kabeln in einer gefährlichen oder rauen Umgebung geht. Sie bieten Schutz vor eindringenden Medien, Abdichtung und Erdung, die alle eine Notwendigkeit sind, wenn es darum geht, einen Draht oder ein Kabel sicher durch ein Gehäuse zu führen, und sind in einer Reihe von Branchen wie: Messtechnik und Steuerung Automatisierte Systeme Beleuchtung Daten und Telekommunikation Öl- und Gasverarbeitung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Kabelverschraubung aus Metall | Reihe: | Robuste Ausführung | Serie: | WNA | Gewindegröße: | PG29 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2084632, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, RS PRO, WNAPG29(D1825), Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |