Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2084667
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2084667
EAN/GTIN:
     5059044237595
Suchbegriffe:
2084667
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hochleistungssteckverbinder Kontakt...
Serie = CESM
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Kontaktbeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage

Crimpkontakte von RS Pro, 16 A Die Crimpkontakte von RS Pro sind eine ideale Alternative zu Lötkontakten für Hochleistungsanwendungen mit Netzanschluss. Die Stromversorgungssteckverbinder sind in einer Reihe von Optionen erhältlich, die auch die spezialisiertesten Anwendungen umfassen. Diese Crimpkontakte wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungen oder für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Vibrationen dazu führen können, dass Standardsteckverbinder versagen, wodurch sie extrem langlebig und zuverlässig in jeder Art von Umgebung sind. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Crimpkontakten ist ideal für den Einsatz in rauen oder vibrationsstarken Umgebungen und gewährleistet optimale Leistung und Zuverlässigkeit, unabhängig von der Anwendung Die industriellen Steckverbinder sind mit Silberbeschichtung erhältlich, die eine ausgezeichnete thermische und elektrische Leitfähigkeit gewährleistet Die Serie umfasst 5 A, 10 A, 16 A, 40 A, 70 A, 100 A und 200 A Nennstromoptionen Kompatibel mit den modularen RS Pro Hochleistungseinsätzen mit hoher Dichte, Kombination, Standard- und kompakten RoHS-konform Anwendungen: Crimpkontakte sind eine lötfreie Methode zur Herstellung eines elektrischen Kontakts. Sie sind ideal für die Herstellung einer langlebigen und zuverlässigen Verbindung zwischen Steckverbinder und Kabel, wodurch sie sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen eignen, die Feuchtigkeit, Schmutz, Staub und mehr ausgesetzt sein können. Diese Arten von Netzsteckverbindern werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Lebensmittel- und Getränkeindustrie Verpackungsmaschinen Förderbandsysteme Eisenbahn Öl- und Gasverarbeitung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Serie:
CESM
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Kontaktbeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 30 Stück (ab € 0,50667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,57*
€ 29,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,32*
€ 28,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,41*
€ 26,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,09*
€ 25,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,79*
€ 24,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 19,94*
€ 23,73
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 18,67*
€ 22,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,20*
€ 18,09
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.