Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO Blink-LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-208475
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
208475
EAN/GTIN:
5056070960145
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = Blink-LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 40mcd
Länge = 33.9mm
8-mm-LED-Anzeigen von RS Pro. Von RS Pro – ein Serie von LED-Anzeigen. Jede Anzeige verfügt über eine kompakte und robuste Bauweise in hoher Qualität mit einem Flachsteckeranschluss. Die relative Einfachheit des Installationsprozesses sorgt dafür, dass diese LED-Anzeigen perfekt für Ihre Anwendung sind. Mit dreifarbigen Optionen sind die Möglichkeiten grenzenlos. Unabhängig davon, ob die beabsichtigte Anwendung ein Signal, ein Warnhinweis oder nur eine Anzeige ist – es gibt eine Lösung für alle Anforderungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • 5-mm-Epoxidstreuscheibe, farbig, für diffuses Licht • Verschiedene Spannungen • Dreifarbige Optionen erhältlich • Langlebigkeit und geringe Leistungsaufnahme • Glanzverchromte Einfassung. Was ist eine dreifarbige LED?. Dreifarbige Anzeigen umfassen zwei verschiedenfarbige LEDs. Standardmäßig leuchten beide LEDs symmetrisch und geben ein Licht mit einer Mischung aus beiden LEDs ab. Die Funktion lässt sich am besten verstehen, wenn man sie sich wie das Mischen von Farbe vorstellt. Aus Rot und Grün wird beispielsweise Gelb, wenn die beiden LEDs rot und grün sind. Das abgegebene Licht ist dann ein helles Gelb. Wozu wird eine Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern. Warum LEDs?. LEDs haben viele Vorteile – die Langlebigkeit und die geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch verschiedene andere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. Werden diese LED-Anzeigen mit den entsprechenden Befestigungen geliefert?. Jede LED-Anzeige wird standardmäßig komplett mit Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert. Für eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
Blink-LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
40mcd
Länge:
33.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe grün
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 12v
,
208475
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q8P1CKKG12
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M8 Schrauben Glanzverzinkt A-Form, 1.6mm x 8.4mm x 16mm, Stahl
RS Pro
527634
ab € 3,65*
Zubehör
TE Connectivity FASTON .110 Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79mm, Buchse, 0.2mm² - 0.6mm², 24AWG min
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen