Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Adhesives & Sealants Ltd Ultrabond 007 Dichtmittel Schwarz, Kartusche 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085012
Hersteller:
     ALPHA Adhesives & Sealants
Herst.-Nr.:
     Alpha 007
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2085012
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänd...
Dichtmittel & Kunstharze
Dichtmittel
Farbe = Schwarz
Anwendung = Abdichtung
Verpackungseinheit = 300 ml
Gebinde Typ = Kartusche
Betriebstemperatur min. = +5°C
Handelsname = Ultrabond 007
Produktform = Flüssig

Der Alpha Adhesives & Sealants Ltd Ultramond 007 Hybrid Es handelt sich um einen einteiligen, feuchtigkeitsaushärtenden Klebstoff/Dichtmittel, der kein Mischen oder Aktivieren erfordert und ausgezeichnete Hafteigenschaften bietet.Mehrzweck-Klebstoff und Dichtmittel Einzelkomponente - kein Mischen erforderlich und leicht zu verwenden Verwendung Isocyanat-, lösemittel- und silikonfrei Chemisch neutral
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Anwendung:
Abdichtung
Verpackungseinheit:
300 ml
Gebinde Typ:
Kartusche
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Handelsname:
Ultrabond 007
Produktform:
Flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.