Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Multi Compartment Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 23 x 13mm 23 x 13mm, 83 mm x 3m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208516
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26101300
EAN/GTIN:
     5060429031271
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 23 x 13mm
Länge = 3m
Abmessungen Innen = 23 x 13mm
Farbe = Schwarz
Serie = Multi Compartment

BS467 Teil 7 Klasse 3. Snap-Fit-Kabelschutzvorrichtungen mit mehreren Fächern. Entwickelt, um Kabel mit größerem Durchmesser und Telekommunikationskabel in drei geräumigen Fächern aufzunehmen. Im Brandfall geringe Rauchentwicklung und keine Emission giftiger Dämpfe BS 276 Teil 7, Klasse 3 und europäisches Äquivalent
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
23 x 13mm
Länge:
3m
Abmessungen Innen:
23 x 13mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
Multi Compartment
Weitere Suchbegriffe: kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 208516, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26101300, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,76*
€ 55,23*
€ 4,00*
ab € 64,73*
€ 93,43*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 105,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 13,58667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.