| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2085606 Herst.-Nr.: TSW-114-07-F-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TSW Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 28 Anzahl der Reihen = 2 Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Die Samtec Steckverbinderleiste ist für Durchgangsbohrungen mit 28 Positionen ausgelegt.Rastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktsystem: 0,025-Zoll-Vierkantstift (0,635 mm) Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Branchenweit größte Auswahl an Standard-Stiftzahlen, Klemmenlängen und Optionen Besondere Merkmale: Viele Optionen für Weitere Informationen: | | Serie: | TSW | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 28 | Anzahl der Reihen: | 2 | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2085606, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW11407FD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |