| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2085746 Herst.-Nr.: TSW-150-15-T-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TSW Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 100 Anzahl der Reihen = 2 Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Die Samtec Steckverbinderleiste ist für Durchgangsbohrungen mit 100 Positionen ausgelegt.Rastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktsystem: 0,025-Zoll-Vierkantstift (0,635 mm) Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Branchenweit größte Auswahl an Standard-Stiftzahlen, Klemmenlängen und Optionen Besondere Merkmale: Viele Optionen für Weitere Informationen: | | Serie: | TSW | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 100 | Anzahl der Reihen: | 2 | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2085746, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW15015TD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,16* | € 4,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,27* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|