Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec USB-Steckverbinder 2.0 A, 4-Port Buchse, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085775
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     USB-A-S-S-W-SM2-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 4
Serie = USB-A

Der Samtec USB-Steckverbinder hat die Anzahl der Kontakte 4 .Steckverbindertyp USB-A (USB TYP-A) Anzahl der Kontakte 4 Buchse für Geschlecht Technische Daten: USB 2.0 Montageart Oberflächenmontage, rechtwinklig Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
4
Serie:
USB-A
Weitere Suchbegriffe: 2085775, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Samtec, USBASSWSM2TR, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,46724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 472,60*
€ 562,394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,37*
€ 532,3703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,74*
€ 493,5406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,10*
€ 459,459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,81*
€ 436,5039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.