Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 2V dc, Montage-Ø 6mm, Lötstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208605
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     208605
EAN/GTIN:
     5056070960275
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Lötstift
Montage Typ = Tafelmontage
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 30mcd
Länge = 29mm

LED-Signalleuchte, 6 mm Montagebohrung
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Lötstift
Montage Typ:
Tafelmontage
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
30mcd
Länge:
29mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 208605, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6P6CXXY02, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204928
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.