Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot, Montage-Ø 12mm, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-208611
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
208611
EAN/GTIN:
5056070960282
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 12mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 100mcd
Länge = 56mm
Befestigungsmutter, Unterlegscheiben und Dichtung. 12-mm-LED-Anzeigen mit Löt-Flachsteckanschluss von RS Pro. Von RS Pro – ein Serie von hochqualitativen LED-Anzeigen. Jede Anzeige verfügt über eine kompakte und robuste Bauweise mit Schutzart IP67. Ideal für den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch rauen Außenbereichen. Die schnelle und einfache Installation ist ein Hauptmerkmal dieser Anzeigen. Jede Einheit verfügt praktischerweise über Lötanschlüsse. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • 8 mm Polycarbonat-Streuscheibe, farbig, für diffuses Licht • Verschiedene Spannungen • 14 mm glanzverchromter Rahmen, hervorstehend • Im Sonnenlicht ablesbar • Langlebigkeit und geringe Leistungsaufnahme. Wie sind diese Anzeigen geschützt?. Jedes Modell verfügt über einen ausgezeichneten Schutz mit Schutzart IP67. Obwohl sie nicht vollständig wasserdicht sind, ist jede Anzeige in diesem Sortiment vollständig vor Staub und anderen kleinen Partikeln geschützt. Sie können auch für maximal 30 Minuten vollständig in Wasser getaucht werden (bis zu 1 m Tiefe). Es ist von der Anwendung abhängig, wie diese Funktion verwendet wird, aber die LED funktioniert weiterhin einwandfrei, wenn die oben genannten Richtlinien eingehalten werden. Warum LEDs?. LEDs haben viele Vorteile – die Langlebigkeit und die geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch verschiedene andere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. Werden diese LED-Anzeigen mit den entsprechenden Befestigungen geliefert?. Jede LED-Anzeige wird standardmäßig komplett mit Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert. Für eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
12mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
100mcd
Länge:
56mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe rot
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen rot
,
208611
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q12P1CXXR24AE
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 98,65*
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS Pro
534345
ab € 10,16*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glanzverzinkt Flach-, 2.5mm x 13mm x 24mm, Stahl
RS Pro
530084
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen