| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2086136 Herst.-Nr.: TSM-104-01-L-DV-A-P-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = TSM Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = Vertikal Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt Montagetyp = SMD
Die SMD-Platine-Platine-Stiftleisten-Stiftleiste der Serie TSM von Samtec Terminal Terminal mit quadratischem Stiftsockel und einem Rastermaß von 2,54 mm, mit 8 Kontakten, einem schwarzen Flüssigkristallpolymer-Isolator und einer Phosphorbronzeklemme. Es wurde 0,25 μm Gold auf dem Pfosten und mattes Zinn verwendet Auf dem Schwanz und hat doppelte rBetriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Nennspannung: 475 V ac Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | TSM | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt | Montagetyp: | SMD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2086136, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSM10401LDVAPTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |