| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2086163 Herst.-Nr.: 770, 10G EAN/GTIN: 5060641260275 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handelsname = Loctite SF 770 Typ = Primer Zur Verwendung mit = Cyanacrylatkleber Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Flasche Verpackungseinheit = 10 g
Loctite KlebstoffgrundDer flüssige Klebstoffprimer Loctite 770 ist ein 10 g schwerer, niedrigviskoser Primer zur Verwendung mit Cyanacrylat-Klebstoff. Es wird nur für schwer zu klebendes Substrat empfohlen, das Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen (PTFE) und thermoplastische Gummimaterialien umfasst. Diese Polyolefin-Grundierung wird nicht in Baugruppen empfohlen, bei denen eine hohe Schälfestigkeit erforderlich ist. Diese Flüssigkeit verhält sich als Aktivator und beschleunigt die Aushärtungsgeschwindigkeit von Cyanacrylatklebstoffen. Die Fixierzeit auf den meisten grundierten Substraten beträgt weniger als 5 Sekunden, aber 24 Stunden bei Raumtemperatur (22 °C) sollten für die Entwicklung der maximalen Haftfestigkeit des Klebstoffs vorgesehen werden.Eigenschaften und VorteileAliphatisches Amin in chemischer Ausführung n-Heptan mit Lösungsmittel Fluoreszierendes Additiv ermöglicht die Prüfung der Anwendung mit einer UV-Lampe Spezifisches Gewicht von 0,68ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handelsname: | Loctite SF 770 | Typ: | Primer | Zur Verwendung mit: | Cyanacrylatkleber | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Flasche | Verpackungseinheit: | 10 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite haftvermittler, adhesion primer, 2086163, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Primer, Aktivatoren & Debonder, Loctite, 770,10G |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |