Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 574 Flächendichtung anaerob Paste Orange, Flasche 50 ml, -55°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2086359
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     574, 50ML
EAN/GTIN:
     5060641256292
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Flächendichtung
Gewindedichtung
Loctite Flächendichtmittel
Anwendung = Flanschdichtungsmittel, Flachdichtung
Farbe = Orange
Betriebstemperatur max. = +150°C
Festigkeit = Mittel
Betriebstemperatur min. = -55°C
Verpackungseinheit = 50 ml
Produktform = Paste
Handelsname = Loctite 574
Gebinde Typ = Flasche
Besondere Merkmale = Anaerob

Flanschdichtmittel Loctite 574. Loctite 574 ist ein schnell aushärtendes Flanschdichtmittel zum Abdichten von enganliegenden Fugen zwischen starren Metallflächen und Flanschen. Loctite 574 härtet in der Abwesenheit von Luft zwischen eng sitzenden Metalloberflächen aus und bietet eine Niederdruckabdichtung direkt nach Montage. Einmal auf das Teil aufgetragen, verläuft Loctite 574 nicht, da es seine Viskosität unter statischen Bedingungen beibehält. Was ist ein Flanschdichtmittel?. Loctite 574 ist ein schnell aushärtendes Flanschdichtmittel zum Abdichten von enganliegenden Fugen zwischen starren Metallflächen und Flanschen. Loctite 574 härtet in der Abwesenheit von Luft zwischen eng sitzenden Metalloberflächen aus und bietet eine Niederdruckabdichtung direkt nach Montage. Einmal auf das Teil aufgetragen, verläuft Loctite 574 nicht, da es seine Viskosität unter statischen Bedingungen beibehält. Was sind die Vorteile eines Flanschdichtmittels?. Flanschdichtungen verhindern das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen in Maschinenteilen oder Rohrverbindungen. Das Dichtmittel festigt auch die Montage und verhindert Korrosion. Die flüssige Form des Dichtstoffes ermöglicht das Füllen von Oberflächenhohlräumen und Unebenheiten. Einmal ausgehärtete Flanschdichtmittel sind verdrängungsbeständig und schrumpfen, reißen bzw. lockern sich nicht wie herkömmliche Dichtungen. Eigenschaften und Vorteile von Loctite 574. Schnell aushärtend Einkomponenten-Ausführung und schnell und leicht anzuwenden Erzeugt eine sofortige Niederdruckversiegelung nach vollständiger Aushärtung Ausgezeichnete Wasser- und Glykolbeständigkeit Hohe Beständigkeit gegen Öl. Anwendungen. Loctite 574-Flanschdichtung ist ideal für den Einsatz auf bearbeiteten und starren Metallteilen wie Pumpengehäusen, Getriebe- und Motorgehäusen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Flanschdichtungsmittel, Flachdichtung
Farbe:
Orange
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Festigkeit:
Mittel
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Verpackungseinheit:
50 ml
Produktform:
Paste
Handelsname:
Loctite 574
Gebinde Typ:
Flasche
Besondere Merkmale:
Anaerob
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, loctite flächendichtung 50ml, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 50ml, 2086359, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, 574,50ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Pipe Sealants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.