Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TSW Stiftleiste, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2086700
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSW-106-25-G-S-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = TSW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt

Die Samtec Steckverbinderleiste ist für Durchgangsbohrungen mit 6 Positionen ausgelegt.Rastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktsystem: 0,025-Zoll-Vierkantstift (0,635 mm) Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Branchenweit größte Auswahl an Standard-Stiftzahlen, Klemmenlängen und Optionen Besondere Merkmale: Viele Optionen für
Weitere Informationen:
Serie:
TSW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Weitere Suchbegriffe: 2086700, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW10625GSRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.