Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal / GT4-HF3025V Lötspitze 3,0 x 2,5 x 16 mm Angeschrägt 30° GT4 für Lötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2086792
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     GT4-HF3025V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Spitzen-Form = Angeschrägt
Zur Verwendung mit = Lötkolben
Abtriebsgröße = 3,0 x 2,5 x 16 mm
Spitzenserie = GT4
Spitzen-Winkel = 30°

Die Metcal Spitze hat die Größe 3,0 x 2,5 x 16 mm und ist hochoh in Form. Er wird für GT4-Lötkolben verwendet.Austauschbare Spitze Bietet Qualität und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Angeschrägt
Zur Verwendung mit:
Lötkolben
Abtriebsgröße:
3,0 x 2,5 x 16 mm
Spitzenserie:
GT4
Spitzen-Winkel:
30°
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, 2086792, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Metcal, GT4HF3025V, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 17,40*
€ 6,90*
ab € 12,05*
€ 17,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,32*
€ 19,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.